Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBÜGEL DIN71805 FÜR KUGELPFANNEN D1=10 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0714.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0714.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff: Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0714.08 Hinweis: Für Kugelpfanne DIN 71805.
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Norm:
DIN 71805
D8:
8,7
Y:
12,5
Passend zu Kugelpfannen mit D1:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 0,13*
€ 0,14*
6 Tage
501
100
€ 4,90*
ab € 0,133*
€ 0,181*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,20*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,233*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.