Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEWERKZEUG STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
-
Artikel-Nr.:
     214K-K0375.904
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0375.904
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Spezieller 6-kt-Schraubendreher mit Gewindezapfen. Dieser wird in das Gewinde G1 der Zylinderschraube eingeschraubt, um das Rundspannelement zu positionieren bzw. zu lösen.
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
SW:
3
Passend zu:
Rundspannelement mit Gewinde M2,5
G1:
M2,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 13,71*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 14,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 14,83*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,29*
€ 15,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.