Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARD FEDERKRAFT OHNE DRUCKBOLZEN, FORM:A OHNE DICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0370.31054
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0370.31054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück m4
federndes druckstück
Werkstoff: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt. Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Weitere Informationen:
D1:
M4
D2:
10
RoHS:
true
L1=LÄNGE:
4
L=LÄNGE:
12
S:
1,6
D=AUßENDURCHMESSER:
10
Federkraft:
normál rugóerő
F ca. N:
20
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück kipp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
415
1
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 5,49*
6 Tage
416
5
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,22*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,51*
€ 6,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.