Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M12 D1=20, FORM:M VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0282.912
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m12
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel vernickelt. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Kugel-Ø:
16
L1:
18
L2:
12
SW:
17
D1=AUßENDURCHMESSER:
20
D4:
12
Belastbarkeit max. kN nur bei statischer Belastung:
25
D2=GEWINDE:
M12
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Keményfém
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 8,50*
ab € 48,84*
€ 54,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 62,22*
6 Tage
78
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 62,49*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 50,80*
€ 65,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.