| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568451332 Herst.-Nr.: 8086385 EAN/GTIN: 4052568451332 |
| |
|
| | |
| Reduzierhülse DARQ-R-A-S17-S12-17 Länge=17 mm, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=(* Innenvierkant und Außenachtkant, * Reduzierhülse), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=25 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DARQ | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Konstruktiver Aufbau: | Innenvierkant und Außenachtkant | Reduzierhülse | Werkstoff Hülse: | Sinterstahl rostfrei | Länge: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,01* | € 11,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,79* | € 12,20* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,82* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|