| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568447656 Herst.-Nr.: 8081360 EAN/GTIN: 4052568447656 |
| |
|
| | |
| Filterpatrone PFEP-64-C Baugröße=64, Baureihe=P, Filterfeinheit=5 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=77 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PFEP | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 64 | Produktgewicht: | |G | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | hochlegierter Stahl rostfrei | Baureihe: | P |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,12* | € 27,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,23* | € 27,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,94* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|