| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568447632 Herst.-Nr.: 8081324 EAN/GTIN: 4052568447632 |
| |
|
| | |
| Schaltfahne DASI-E21-60-S8-SL Baugröße=60, Bauform=für Sensor M8, Konstruktiver Aufbau=Schaltfahne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DASI | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 60 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Nutensteinen | Konstruktiver Aufbau: | Schaltfahne | Werkstoff Halter: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Bauform: | für Sensor M8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,63* | € 19,04* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,27* | € 20,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,64* | € 21,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,66* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|