Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PA20 Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568445409
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070254
EAN/GTIN:
     4052568445409
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PA20 Messing, mit doppeltwirkendem Antrieb DFPD 3/2- Wege, Nennweite 1", PN25, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Taupunkt min. 10 °C unterhalb der Umgebungs- und Mediumstemperatur | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991921
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | PTFE
Betätigungsart:
pneumatisch
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-Kugelhahn | Schwenkantrieb
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Werkstoff Welle:
Messing
Anschluss Armatur:
Rp1
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Nennweite DN:
25
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Kugel:
Messing, verchromt
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 226,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 226,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,13*
€ 234,50*
Frei Haus
ab € 215,44*
€ 263,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.