Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBRD-Q Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568444563
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8067301
EAN/GTIN:
     4052568444563
Suchbegriffe:
SBRD-Q
Steuerung
Steuerung SBRD-Q Abmessungen B x L x H=130 mm x 106 mm x 60 mm, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung für Schraube M4, * mit Hutschiene), Produktgewicht=315 g, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Schutz gegen direktes und indirektes Berühren=Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SBRD
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M4 | mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
130 mm x 106 mm x 60 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Schaltpegel:
Signal 1: >= 10 V | Signal 0: <= 1 V
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Ausgänge:
PNP (plusschaltend)
Hinweis zu Eingänge:
2 der 12 Eingänge mit integriertem Pull-Up-Widerstand
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.343,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.628,68*
€ 4.318,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.582,45*
€ 4.263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.463,64*
€ 4.121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,09*
€ 4.008,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.349,28*
€ 3.985,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.343,67*
€ 3.978,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.