| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568435295 Herst.-Nr.: 8047506 EAN/GTIN: 4052568435295 |
| |
|
| | |
| Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 Abmessungen B x L x H=27 mm x 123 mm x 40 mm, Rastermaß=28 mm, Anzahl Ausgänge=0, Anzahl Eingänge=8, Diagnose per LED=Fehler pro Modul Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CTMM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Schutzart: | IP65 | IP67 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Messgröße: | Strom | Lagertemperatur: | ;; GC | Rastermaß: | |MM | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Abmessungen B x L x H: | 27 mm x 123 mm x 40 mm | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Absicherung Kurzschluss: | interne elektronische Sicherung | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | nein | Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein | Max. Leitungslänge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,15* | € 275,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,80* | € 331,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|