| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568298319 Herst.-Nr.: 8082116 EAN/GTIN: 4052568298319 |
| |
|
| | |
| Reduzierhülse DARQ-R-A-S11-S8-12 für die Adaption der Schwenkantriebwelle an die Armatur. Länge=12 mm, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=(* Innenvierkant und Außenachtkant, * Reduzierhülse), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=7 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DARQ | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Konstruktiver Aufbau: | Innenvierkant und Außenachtkant | Reduzierhülse | Werkstoff Hülse: | Sinterstahl rostfrei | Länge: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,60* | € 7,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,14* | € 8,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,17* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|