Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295172
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049051
EAN/GTIN:
     4052568295172
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3 Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=15 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
OVEL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
geschlossen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995804
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Schutzart:
IP40
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Kabellänge:
|M
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,0 W
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum | Standard
Integrierte Funktion:
Abwurfimpuls elektrisch | Drossel | Drucktransmitter | Einschaltventil elektrisch | Filter | Schalldämpfer offen
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Druckmessbereich:
;; BAR
Kabeldurchmesser:
|MM
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
POM
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Anschlussgewinde:
POM
Bauart Schalldämpfer:
offen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
|BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
|DBA
Analogausgang:
0 - 10 V
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3, Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 156,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,39*
€ 156,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,49*
€ 158,68*
Frei Haus
ab € 178,94*
€ 212,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.