Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S1-4 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568290979
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3022834
EAN/GTIN:
     4052568290979
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S1-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, Klemmstutzen-Anschluss, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZQA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995245
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
fremdgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Dichtprinzip:
weich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Lagertemperatur:
;; GC
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/8
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe Konformitätserklärung
Anschluss Armatur:
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Werkstoff Schale:
PA6
Nennweite DN:
15
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4435
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S1-4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 223,43*
€ 259,39*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 275,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,21*
€ 285,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 281,77*
€ 322,47*
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 328,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.