Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-50-D32-38AA-78 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568289225
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058924
EAN/GTIN:
     4052568289225
Suchbegriffe:
EAMM-U-50-D32-38AA-78
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-38AA-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
50
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
38AA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,81*
€ 374,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,00*
€ 398,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,80*
€ 460,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 407,64*
€ 461,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.