Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDAP-MHS-M50-1L-A-E-0.3-M8 Positions-Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568288778
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8050120
EAN/GTIN:
     4052568288778
Suchbegriffe:
SDAP-MHS-M50-1L-A-E-0.3-M8
Positions-Transmitter
Positions-Transmitter SDAP-MHS-M50-1L-A-E-0.3-M8 Bauform=für T-Nut, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=(* RoHS konform, * Halogenfrei)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SDAP
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform | halogenfrei
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt | PA-verstärkt | Polyester | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
festgeschraubt | von oben in Nut einsetzbar
Symbol:
00995706
Schutzart:
IP65 | IP68
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung | vergoldet
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991171
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bauform:
für T-Nut
Messprinzip:
magnetisch Hall
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Restwelligkeit:
10 %
Max. Verfahrgeschwindigkeit:
|M/S
Auflösung Weg:
|MM
Analogausgang:
4 - 20 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 181,83*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 182,10*
€ 218,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.