Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-BS-KF-120-400-0H-10P-ML Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568286408
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041839
EAN/GTIN:
     4052568286408
Suchbegriffe:
ELGA-BS-KF-120-400-0H-10P-ML
Spindelachse
Spindelachse ELGA-BS-KF-120-400-0H-10P-ML mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=400 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=25 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
120
Max. Drehzahl:
|PMI
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.174,13*
€ 2.296,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.227,95*
€ 2.418,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.393,66*
€ 2.528,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,18*
€ 2.877,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,62*
€ 2.848,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,02*
€ 2.766,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,58*
€ 2.691,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.236,45*
€ 2.661,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,95*
€ 2.651,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.