| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568277628 Herst.-Nr.: 8004897 EAN/GTIN: 4052568277628 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-L1-18-T Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Produktgewicht=44 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABB | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Zulassung: | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABB-L1-18-T, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,58* | € 9,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,03* | € 9,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,10* | € 11,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,82* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|