Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGC-60-P-G25-SEC-67 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568276737
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8000620
EAN/GTIN:
     4052568276737
Suchbegriffe:
EMGC-60-P-G25-SEC-67
Getriebe
Getriebe EMGC-60-P-G25-SEC-67 Flanschgröße Getriebe=60 mm, Flanschgröße Motor=67 mm, Verdrehspiel=0,67 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=25:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Schnittstellencode Motor In:
67A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,27*
€ 526,11*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,14*
€ 653,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,63*
€ 777,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,18*
€ 773,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 580,98*
€ 691,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.