Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMG-U1-60-G2 Gegenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568274115
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4164963
EAN/GTIN:
     4052568274115
Suchbegriffe:
EAMG-U1-60-G2
Gegenlager
Gegenlager EAMG-U1-60-G2 Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMG
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
60
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,41*
€ 54,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,71*
€ 56,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,66*
€ 67,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.