| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568271596 Herst.-Nr.: 3637939 EAN/GTIN: 4052568271596 |
| |
|
| | |
| Kupplungsgehäuse EAMK-A-S95-95A/B-G2 Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Schnittstellencode Aktuator=S95 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EAMK-A | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Lagertemperatur: | ;; GC | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Schnittstellencode Kupplungsgehäuse: | 95A | 95B |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,46* | € 210,08* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,40* | € 215,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,62* | € 258,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|