|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568270193 Herst.-Nr.: 3528767 EAN/GTIN: 4052568270193 |
| |
|
|  |  |
 | Sensorleiste DASP-B6-60-C-SR Baugröße=10, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | DASP | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 10 | Konstruktiver Aufbau: | Sensorleiste | Werkstoff Klebstoff: | Konstruktionsklebstoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 11,39* | € 15,70* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 13,02* | € 18,24* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 13,53* | € 18,57* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,63* | € 22,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|