| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568268671 Herst.-Nr.: 3018429 EAN/GTIN: 4052568268671 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz EAHM-E17-U-15 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=50 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Schrauben=Edelstahl Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EAHM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Schrauben: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,70* | € 21,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,48* | € 22,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,76* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|