Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D50-60G-120-S1 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568266530
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2798665
EAN/GTIN:
     4052568266530
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D50-60G-120-S1
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-60G-120-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
110
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP65
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 779,73*
€ 870,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,02*
€ 925,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,50*
€ 1.063,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 978,09*
€ 1.067,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,14*
€ 1.100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,39*
€ 1.086,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,90*
€ 1.044,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,59*
€ 1.001,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 832,25*
€ 990,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,02*
€ 975,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.