Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMF-A-77B-120G-S1 Motorflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568265052
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2449380
EAN/GTIN:
     4052568265052
Suchbegriffe:
EAMF-A-77B-120G-S1
Motorflansch
Motorflansch EAMF-A-77B-120G-S1 Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=1290 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMF-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Motor In:
120G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
77B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,35*
€ 250,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 256,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,44*
€ 308,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.