| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568263492 Herst.-Nr.: 1471578 EAN/GTIN: 4052568263492 |
| |
|
| | |
| Filterpatrone PFEL-G212-H-A Baureihe=L, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoff Dichtungen=NBR Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PFEL | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Baureihe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,02* | € 1.332,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.250,52* | € 1.347,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,10* | € 1.393,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|