Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0720-090-RS3-F14-MW Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568257125
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8005063
EAN/GTIN:
     4052568257125
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS3-F14-MW einfachwirkend, Luftanschluss nach VDI / VDE 3845-Namurventile direkt anflanschbar, Ausführung mit Handrad. Baugröße Stellantrieb=0720, Flanschbohrbild=F14, Schwenkwinkel=92 deg, Wellenanschluss Tiefe=38,5 mm, Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen=wahlweise eine Endlage verstellbar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DAPS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991266
Werkstoff Dichtungen:
FPM | NBR | PUR
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl
Schwenkwinkel:
|DEG
Dämpfung:
keine Dämpfung
Funktionsweise:
einfachwirkend
Positionserkennung:
ohne
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-50°C <= Ta <= +60°C
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Baugröße Stellantrieb:
0720
Flanschbohrbild:
F14
Wellenanschluss Tiefe:
|MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level SIL:
bis SIL 2 High Demand mode | bis SIL 2 Low Demand mode
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
|NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel:
|NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
|NM
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
|L
Wellenanschluss:
V36
Werkstoffnummer Welle:
1.4305
Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen:
wahlweise eine Endlage verstellbar
Anschlussdruck für Federstärke:
|BAR
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0°:
|NM
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50°:
|NM
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 90°:
|NM
Federstärke:
3
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DAPS-0720-090-RS3-F14-MW, Schwenkantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.272,84*
€ 2.379,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.286,13*
€ 2.451,55*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.493,36*
€ 2.606,36*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,55*
€ 2.917,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,76*
€ 2.892,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,50*
€ 2.822,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,81*
€ 2.751,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.286,13*
€ 2.720,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.