Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMF-A-62B-80G Motorflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568251659
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2116672
EAN/GTIN:
     4052568251659
Suchbegriffe:
EAMF-A-62B-80G
Motorflansch
Motorflansch EAMF-A-62B-80G Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=335 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMF-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Motor In:
80G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
62B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,98*
€ 140,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 144,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 172,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.