Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-80-200 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568246242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1725847
EAN/GTIN:
     4052568246242
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
linear führungseinheit
Führungseinheit EAGF-V2-KF-80-200 für Elektrozylinder ESBF. Baugröße=80, Hub=200 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Baugröße:
80
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Hub:
|MM
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fy statisch:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Kraft Fz statisch:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment Mx statisch:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment My statisch:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Max. Moment Mz statisch:
|NM
Verschiebekraft:
|N
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: EAGF-V2-KF-80-200, Führungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,20*
€ 1.049,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 965,43*
€ 1.064,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,39*
€ 1.171,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,69*
€ 1.220,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,34*
€ 1.163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,74*
€ 1.127,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 937,21*
€ 1.115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,20*
€ 1.108,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.