| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568245313 Herst.-Nr.: 1702297 EAN/GTIN: 4052568245313 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz DHAA-D-E2-25-Q11-32 Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Adapterplatte=(* Aluminium, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DHAA | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Schraube | mit Zentrierhülse | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,94* | € 88,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,23* | € 88,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,84* | € 99,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|