Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMC-56-58-19-19 Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568233501
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1485673
EAN/GTIN:
     4052568233501
Suchbegriffe:
EAMC-56-58-19-19
Kupplung
Kupplung EAMC-56-58-19-19 Aufnahmedurchmesser 1=19 mm, Aufnahmedurchmesser 2=19 mm, Baugröße=56, Nennlänge=58 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
56
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Lagertemperatur:
;; GC
Aufnahmedurchmesser 1:
|MM
Aufnahmedurchmesser 2:
|MM
Nennlänge:
|MM
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,86*
€ 137,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 140,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 169,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.