Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMH-110-16-C34-P Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568230869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1354105
EAN/GTIN:
     4052568230869
Suchbegriffe:
EAMH-110-16-C34-P
Spannhülse
Spannhülse EAMH-110-16-C34-P Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMH
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
110
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,70*
€ 89,76*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,03*
€ 91,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 109,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.