Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMF-A-80A-120G Motorflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228347
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1190702
EAN/GTIN:
     4052568228347
Suchbegriffe:
EAMF-A-80A-120G
Motorflansch
Motorflansch EAMF-A-80A-120G Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=1090 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMF-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Motor In:
120G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
80A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,10*
€ 195,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 200,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 241,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.