Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGDS-PP-20-YSRT-A-B Schwenk-Greifeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228279
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1187963
EAN/GTIN:
     4052568228279
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-20-YSRT-A-B mit hydraulischer Dämpfung. Baugröße=20, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=7 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGDS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
20
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | mit Schwalbenschwanz-Nut
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991893
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb | mit Parallelgreifer und Greiferantrieb
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium | POM
Einstellbereich Schwenkwinkel:
;; DEG
Schwenkwinkel:
|DEG
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Hub pro Greifbacken:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGDS-PP-20-YSRT-A-B, Schwenk-Greifeinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,49*
€ 1.319,44*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 1.262,67*
€ 1.339,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,43*
€ 1.380,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,44*
€ 1.570,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,02*
€ 1.561,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,60*
€ 1.517,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,91*
€ 1.468,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.220,20*
€ 1.452,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,49*
€ 1.445,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.