Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHAM-H1-25-L2-80 Adapterplattenbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568226992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132402
EAN/GTIN:
     4052568226992
Suchbegriffe:
EHAM-H1-25-L2-80
Adapterplattenbausatz
Adapterplattenbausatz EHAM-H1-25-L2-80 Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=292 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EHAM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 128,05*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,89*
€ 131,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 144,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.