|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568225360 Herst.-Nr.: 576317 EAN/GTIN: 4052568225360 |
| |
|
|  |  |
 | Endplatte CPX-M-EPL-EV-X Max. Stromversorgung=6 A, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=c UL - Recognized (OL), Produktgewicht=190 g, Befestigungsart=Schrägverschraubung Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | Schrägverschraubung | Zulassung: | c UL - Recognized (OL) | Max. Stromversorgung: | |A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CPX-M-EPL-EV-X, Endplatte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,26* | € 90,57* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 77,52* | € 98,65* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 79,56* | € 99,28* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 99,45* | € 121,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|