Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20 Sensorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568216160
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     568238
EAN/GTIN:
     4052568216160
Suchbegriffe:
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20
Sensorbox
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20 Analoge Rückmeldung von 4….20mA für Überwachungen von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Bauform=eckig, Basierend auf Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SRAP
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65
Basierend auf Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Drehwinkel
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemme | 9-polig | steckbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
;; MM
Verschmutzungsgrad:
3
Kabelverschraubung:
M20
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bauform:
eckig
Messprinzip:
magnetisch Hall
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Leerlaufstrom:
;; MA
Isolationsspannung:
|V
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In | Teach-In über elektrischen Anschluss
Max. Leitungslänge:
30 m
Analogausgang:
4 - 20 mA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,68*
€ 337,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,12*
€ 339,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 349,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 370,17*
€ 422,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,02*
€ 397,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.