|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568214722 Herst.-Nr.: 566711 EAN/GTIN: 4052568214722 |
| |
|
|  |  |
 | Multipol CPV10-VI-P6-1/8-C ATEX-Kategorie Gas=II 2G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex e II, ATEX-Kategorie Staub=II 2D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tD A21 IP65, Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU=(* EPL Db (IEC-EX), * EPL Gb (IEC-EX)) Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | CPV10 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) | ATEX-Kategorie Gas: | II 2G | Ex-Zündschutzart Gas: | Ex e II | ATEX-Kategorie Staub: | II 2D | Ex-Zündschutzart Staub: | Ex tD A21 IP65 | Ex-Umgebungstemperatur: | -10°C <= Ta <= +60°C | Werkstoff Platte: | Aluminium-Knetlegierung | Zertifikat ausstellende Stelle: | IECEx TUR 12.0002X | TÜV 06 ATEX 7334 X | Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU: | EPL Db (IEC-EX) | EPL Gb (IEC-EX) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 83,97* | € 102,73* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 83,46* | € 104,42* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,12* | € 112,24* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 114,13* | € 137,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|