Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFX-G-U Aktivkohlefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564038
EAN/GTIN:
     4052568211202
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter MS9-LFX-G-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Aktivkohlefilter, Betriebsdruck=0 - 20 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFX
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
9
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Aktivkohlefilter
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Filter:
Aktivkohle
Werkstoff Abdeckung:
PA
Baureihe:
MS
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Restölgehalt:
|MGQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,54*
€ 234,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 245,55*
Frei Haus
ab € 216,16*
€ 260,77*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 221,25*
€ 260,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 247,22*
€ 289,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.