Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-20-A-G2 Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211073
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563907
EAN/GTIN:
     4052568211073
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer HGRT-20-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=20, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGRT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Baugröße:
20
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991895
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter | für induktive Sensoren
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Öffnungswinkel:
|DEG
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Radial
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-20-A-G2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,04*
€ 485,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,32*
€ 552,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,38*
€ 576,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.