Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-16-A-G2 Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211059
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563905
EAN/GTIN:
     4052568211059
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer HGRT-16-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGRT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991895
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter | für induktive Sensoren
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Öffnungswinkel:
|DEG
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Radial
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-16-A-G2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 412,42*
€ 480,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,54*
€ 545,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,80*
€ 568,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,01*
€ 592,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.