Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-P6-38A-42A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568209216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562644
EAN/GTIN:
     4052568209216
Suchbegriffe:
EAMM-A-P6-38A-42A
Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-P6-38A-42A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
42A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
38A.2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,09*
€ 100,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 102,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 116,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.