| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568209155 Herst.-Nr.: 562590 EAN/GTIN: 4052568209155 |
| |
|
| | |
| Warteposition BAW-HSW-12 passend für Handlingmodul HSW. Baugröße=12, Max. Z-Hub Warteposition=15 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=220 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | BAW-HSW | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Maximaler Z-Hub Warteposition: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 370,38* | € 428,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 411,70* | € 486,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,55* | € 508,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|