|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568209094 Herst.-Nr.: 562561 EAN/GTIN: 4052568209094 |
| |
|
|  |  |
 | Handlingmodul HSW-16-AP-AW Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit zusätzlicher Warteposition. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Max. Z-Hub Warteposition=25 mm, Z-Hub=80 - 100 mm Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | HSW | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Baugröße: | 16 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsdruck: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Linearführung plus Drehlagerung | Schwenkantrieb | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Halter: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Dämpfung: | Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Theoretische Kraft bei 6 bar: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl | Z-Hub: | ;; MM | Minimale Taktzeit: | |S | Max. Nutzlast: | |KG | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Maximaler Z-Hub Warteposition: | |MM | Pneumatischer Anschluss Warteposition: | M5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.495,96* | € 3.739,74* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.639,93* | € 3.739,75* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.648,20* | € 3.748,03* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.217,31* | € 4.413,77* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5.472,30* | € 5.571,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|