Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW-80-150-Y-A Gelenkzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568204136
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     557913
EAN/GTIN:
     4052568204136
Suchbegriffe:
Gelenkzylinder
festo gelenkzylinder
Gelenkzylinder DW-80-150-Y-A Hub=150 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Abstand Gabelkopf zur Schwenkbefestigung=28 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DW
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Befestigungsart:
mit Schwenkbefestigung am Lagerdeckel | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange mit Gabelkopf | Schwenkbefestigung am Lagerdeckel | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
Rc3/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss | eloxiert
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
80 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl | hartverchromt
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Kolbenstangenende:
Außengewinde mit Gabelkopf
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Werkstoff Abstreifer:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: DW-80-150-Y-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,80*
€ 239,20*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 282,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 297,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.