Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFX-1-U Aktivkohlefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568195182
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553032
EAN/GTIN:
     4052568195182
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter MS9-LFX-1-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Aktivkohlefilter, Betriebsdruck=0 - 20 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFX
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
9
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Aktivkohlefilter
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Filter:
Aktivkohle
Werkstoff Abdeckung:
PA
Baureihe:
MS
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Restölgehalt:
|MGQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 258,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,17*
€ 270,45*
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 286,67*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 241,08*
€ 286,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 267,10*
€ 316,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.