| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568194079 Herst.-Nr.: 552195 EAN/GTIN: 4052568194079 |
| |
|
| | |
| Getriebe EMGA-80-P-G5-SAS-100 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=80 mm, Flanschgröße Motor=100 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EMGA | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 399,63* | € 455,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,49* | € 466,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,80* | € 524,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 472,67* | € 535,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,57* | € 745,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|