Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12 Luftspaltsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568193690
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552133
EAN/GTIN:
     4052568193690
Suchbegriffe:
SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12
Luftspaltsensor
Luftspaltsensor SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12 zur berührungslosen Abstandsüberwachung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=pneumatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOPA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene | mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995372
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | nach EN 60947-5-2 | M12x1 | 5-polig
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
KC-Zeichen:
KC-EMV
Messprinzip:
pneumatisch
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Anzeigeart:
Leucht-LCD mehrfarbig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In | über Display und Tasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,02*
€ 1.235,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,42*
€ 1.292,26*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.210,74*
€ 1.317,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,80*
€ 1.470,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,89*
€ 1.455,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,66*
€ 1.403,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,08*
€ 1.353,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.124,45*
€ 1.338,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,02*
€ 1.316,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.