| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568190590 Herst.-Nr.: 549457 EAN/GTIN: 4052568190590 |
| |
|
| | |
| P-Anschlussleiste OABM-P-6 für Vakuumsaugdüse OVEM. Anzahl Geräteplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1045 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | OABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,58* | € 77,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,93* | € 85,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,52* | € 85,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 105,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|