| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568172213 Herst.-Nr.: 537146 EAN/GTIN: 4052568172213 |
| |
|
| | |
| Feinstfilterpatrone MS12-LFM-A für Baureihe MS. Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=12, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=425 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS12 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,58* | € 221,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,48* | € 231,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,04* | € 246,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 290,01* | € 332,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,13* | € 333,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|