Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-10-350 Feststellpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568144234
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     178455
EAN/GTIN:
     4052568144234
Suchbegriffe:
Klemmzylinder Pneumatisch
Verriegelungszylinder
klemmzylinder pneumatisch
Feststellpatrone KP-10-350 Einbaulage=beliebig, Klemmart mit Wirkrichtung=(* beidseitig, * Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft), Konstruktiver Aufbau=Kippscheiben, Varianten=einseitige Kolbenstange, Betriebsdruck=<= 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
KP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
|BAR
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kippscheiben
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Kolben:
POM
Klemmart mit Wirkrichtung:
beidseitig | Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Min. Lösedruck:
|BAR
zu klemmendes Rundmaterial:
|MM
Statische Haltekraft:
|N
Werkstoff Klemmbacken:
Messing
Weitere Suchbegriffe: KP-10-350, Feststellpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 195,30*
€ 233,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,22*
€ 238,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 239,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.